Startseite

WEIDMULLER - WEI1908990000 ZQV 6/24 GE - 1908990000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1908990000 ZQV 6/24 GE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 24

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Rastermaß - 8.1 mm

  • Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248535309

Artikelnummer

WEI1908990000

Herstellernummer

1908990000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

24

Bemessungsstrom In:

41 A

Rastermaß:

8.1 mm

Farbe:

gelb

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

400 V

Mit Berührungsschutz:

ja

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.