WEIDMULLER - WEI1875180000 ZP 2.5/1AN GN - 1875180000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Buchseneinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Polzahl - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Packung
1 ST
EAN
4032248500260
Artikelnummer
WEI1875180000
Herstellernummer
1875180000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Buchseneinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Polzahl:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Bemessungsspannung:
500 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...4 mm²
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
1
Anreihbar:
ja


