Startseite

WEIDMULLER - WEI1814700000 ZSI 6-2/FC LD - 1814700000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1814700000 ZSI 6-2/FC LD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - Flachsicherung

  • Ausführung des Sicherungshalters - steckbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 36...36 V

Packung

  • 25 ST

EAN

4032248358496

Artikelnummer

WEI1814700000

Herstellernummer

1814700000

Hersteller

WEI

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

Flachsicherung

Ausführung des Sicherungshalters:

steckbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

36...36 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Spannungsart für die Defektanzeige:

AC/DC

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

LED

Farbe:

schwarz

Bemessungsspannung:

36 V

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...10 mm²

Bemessungsstrom In:

30 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Höhe:

70 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Tiefe:

50 mm

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

8.1 mm

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.