WEIDMULLER - WEI1777990000 GWDR M63-PO - 1777990000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 70 mm
Innendurchmesser - 63 mm
Werkstoff - Kunststoff
Stärke - 2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Packung
50 ST
EAN
4032248158256
Artikelnummer
WEI1777990000
Herstellernummer
1777990000
Hersteller
WEI
Außendurchmesser:
70 mm
Innendurchmesser:
63 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung Ring:
massiv
Mit Unterlegscheibe:
nein
Guarnizione piatta per aumentare il grado di protezione in caso di pressacavi e tappi di chiusura. Consigliata per l'uso in applicazioni Ex. Adatta anche per sostituire gli O-ring.


