WEIDMULLER - WEI1777950000 GWDR M25-PO - 1777950000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 29 mm
Innendurchmesser - 25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Stärke - 2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Packung
50 ST
EAN
4032248158218
Artikelnummer
WEI1777950000
Herstellernummer
1777950000
Hersteller
WEI
Außendurchmesser:
29 mm
Innendurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung Ring:
massiv
Mit Unterlegscheibe:
nein
Guarnizione piatta per aumentare il grado di protezione in caso di pressacavi e tappi di chiusura. Consigliata per l'uso in applicazioni Ex. Adatta anche per sostituire gli O-ring.