Startseite

WEIDMULLER - WEI1777770000 VP M40-MS65 - 1777770000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1777770000 VP M40-MS65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 44 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - geschlossen

  • Werkstoff - sonstige

  • Dichtbereich - 40...40 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4032248158041

Artikelnummer

WEI1777770000

Herstellernummer

1777770000

Hersteller

WEI

Nenndurchmesser:

44 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

geschlossen

Werkstoff:

sonstige

Dichtbereich:

40...40 mm

Farbe:

grau

Für Wandstärke:

7...7 mm

Halogenfrei:

ja

Connettore metallico per sigillare i fori filettati in sovrannumero e per mantenere il grado di protezione IP.