WEIDMULLER - WEI1776910000 VP M20 K54 - 1776910000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 20 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - geschlossen
Werkstoff - Kunststoff
Dichtbereich - 20...20 mm
Packung
100 ST
EAN
4032248156351
Artikelnummer
WEI1776910000
Herstellernummer
1776910000
Hersteller
WEI
Nenndurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
Kunststoff
Dichtbereich:
20...20 mm
Farbe:
grau
Für Wandstärke:
6...6 mm
Halogenfrei:
ja
I tappi filettati in plastica sono usati per sigillare i fori filettati in sovrannumero e per mantenere il grado di protezione IP.



