Startseite

WEIDMULLER - WEI1771820000 KSBR/2 ZTL6 - 1771820000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1771820000 KSBR/2 ZTL6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Rastermaß - 8 mm

  • Farbe - gelb

Packung

  • 20 ST

EAN

4032248126644

Artikelnummer

WEI1771820000

Herstellernummer

1771820000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

10 A

Rastermaß:

8 mm

Farbe:

gelb

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.