WEIDMULLER - WEI1753311001 KLBUE CO 1 - 1753311001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zulässiger Kabeldurchmesser - 10...10 mm
Montageart - Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federanschluss
Breite - 13.2 mm
Höhe - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
4032248064427
Artikelnummer
WEI1753311001
Herstellernummer
1753311001
Hersteller
WEI
Zulässiger Kabeldurchmesser:
10...10 mm
Montageart:
Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federanschluss
Breite:
13.2 mm
Höhe:
18 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-60...130 °C


