WEIDMULLER - WEI1749161001 KLBUE CO 4 - 1749161001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zulässiger Kabeldurchmesser - 28...28 mm
Montageart - Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federanschluss
Breite - 25 mm
Höhe - 32 mm
Packung
10 ST
EAN
4032248064458
Artikelnummer
WEI1749161001
Herstellernummer
1749161001
Hersteller
WEI
Zulässiger Kabeldurchmesser:
28...28 mm
Montageart:
Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federanschluss
Breite:
25 mm
Höhe:
32 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-60...130 °C


