Startseite

WEIDMULLER - WEI1739680000 ZQV 10/2 - 1739680000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1739680000 ZQV 10/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 57 A

  • Rastermaß - 10 mm

  • Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190957131

Artikelnummer

WEI1739680000

Herstellernummer

1739680000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

57 A

Rastermaß:

10 mm

Farbe:

gelb

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

800 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.