WEIDMULLER - WEI1739620000 ZDU 35 - 1739620000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Bemessungsstrom In - 125 A
Farbe - beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5...16 mm²
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4008190957070
Artikelnummer
WEI1739620000
Herstellernummer
1739620000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5...35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Bemessungsstrom In:
125 A
Farbe:
beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...16 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5...35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
800 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
16 mm
Höhe:
100.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
58.5 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer



