Startseite

WEIDMULLER - WEI1720630000 CB 200/3,5 NC - 1720630000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1720630000 CB 200/3,5 NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.5 mm

  • Bandlänge - 200 mm

  • Farbe - farblos

  • Banddicke - 1.25 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190362317

Artikelnummer

WEI1720630000

Herstellernummer

1720630000

Hersteller

WEI

Breite des Bandes:

3.5 mm

Bandlänge:

200 mm

Farbe:

farblos

Banddicke:

1.25 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

130 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-10...60 °C

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Bündeldurchmesser:

50...3 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Fascette serracavo per il fissaggio di cavi in aree di montaggio, con elevata forza di accorpamento e una lunga durata.