Startseite

WEIDMULLER - WEI1528240000 ZQV 4N/50 BL - 1528240000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1528240000 ZQV 4N/50 BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 50

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Rastermaß - 6.1 mm

  • Farbe - blau

Packung

  • 5 ST

EAN

4050118333121

Artikelnummer

WEI1528240000

Herstellernummer

1528240000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

50

Bemessungsstrom In:

32 A

Rastermaß:

6.1 mm

Farbe:

blau

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

400 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.