Startseite

WEIDMULLER - WEI1527980000 ZQV 4N/5 - 1527980000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1527980000 ZQV 4N/5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 5

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Rastermaß - 6.1 mm

  • Farbe - orange

Packung

  • 60 ST

EAN

4050118332759

Artikelnummer

WEI1527980000

Herstellernummer

1527980000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

5

Bemessungsstrom In:

32 A

Rastermaß:

6.1 mm

Farbe:

orange

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

400 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.