Startseite

WEIDMULLER - WEI1512780000 STRIPAX ULTIMATE XL - 1512780000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1512780000 STRIPAX ULTIMATE XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierbereich Querschnitt - 2.5...10 mm²

  • Länge - 190 mm

  • Isoliert - ja

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

  • Mit Drahtschneider - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118319934

Artikelnummer

WEI1512780000

Herstellernummer

1512780000

Hersteller

WEI

Abisolierbereich Querschnitt:

2.5...10 mm²

Länge:

190 mm

Isoliert:

ja

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Mit Drahtschneider:

ja

Abisolierbereich AWG:

14...8

Abisolierlänge einstellbar:

ja

Abisolierbereich Durchmesser:

1.63...3.26 mm

Spiralschnitt:

nein

Längsschnitt:

nein

Rundschnitt:

nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

ESD geprüft:

nein

Gewicht:

171.8 g

Utensile spellafili con auto-regolazione automatica per la spellatura precisa e veloce dei conduttori.