Startseite

WEIDMULLER - WEI1468880000 STRIPAX ULTIMATE - 1468880000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1468880000 STRIPAX ULTIMATE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierbereich Querschnitt - 0.25...6 mm²

  • Länge - 190 mm

  • Isoliert - ja

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

  • Mit Drahtschneider - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118274158

Artikelnummer

WEI1468880000

Herstellernummer

1468880000

Hersteller

WEI

Abisolierbereich Querschnitt:

0.25...6 mm²

Länge:

190 mm

Isoliert:

ja

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Mit Drahtschneider:

ja

Abisolierbereich AWG:

24...10

Abisolierlänge einstellbar:

ja

Abisolierbereich Durchmesser:

0.51...2.59 mm

Spiralschnitt:

nein

Längsschnitt:

nein

Rundschnitt:

nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

ESD geprüft:

nein

Gewicht:

174.63 g

Utensile spellafili con auto-regolazione automatica per la spellatura precisa e veloce dei conduttori.