Startseite

WEIDMULLER - WEI1375510000 ACT20M-RTI-AO-S - 1375510000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1375510000 ACT20M-RTI-AO-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Art der Spannungsversorgung - aktiv

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118259667

Artikelnummer

WEI1375510000

Herstellernummer

1375510000

Hersteller

WEI

Anzahl der Kanäle:

1

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Art der Spannungsversorgung:

aktiv

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:

1

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA:

1

Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA:

1

Höhe:

112.5 mm

Breite:

6.1 mm

Tiefe:

114.3 mm

Leistungsaufnahme:

0.7 W

Betriebstemperatur:

-25...70 °C

Montageart:

Schnappbefestigung Tragschiene

Trasmettitore per la conversione dei segnali di ingresso dei sensori di temperatura in valori di misura analogici standardizzati.