WEIDMULLER - WEI1252060000 ZDU 2.5/2X2AN/LD- SW - 1252060000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²
Bauelementetyp - LED
Bemessungsstrom In - 0.05 A
Montageart - Hutschiene TH35
Farbe - schwarz
Packung
20 ST
EAN
4050118044287
Artikelnummer
WEI1252060000
Herstellernummer
1252060000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Bauelementetyp:
LED
Bemessungsstrom In:
0.05 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
schwarz
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Bemessungsspannung:
24 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...4 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
5.1 mm
Höhe:
79.5 mm
Tiefe:
38.5 mm