WEIDMULLER - WEI1248230000 CH20M BUS 4.50/05 AU/500 - 1248230000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Gehäuseart - offen
Höhe - 21.8 mm
Tiefe - 1.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
4050118053227
Artikelnummer
WEI1248230000
Herstellernummer
1248230000
Hersteller
WEI
Breite:
500 mm
Gehäuseart:
offen
Höhe:
21.8 mm
Tiefe:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
schwarz
Tragschienenmontage möglich:
ja
RAL-Nummer:
9011
Betriebstemperatur:
120...120 °C
Mit Abschirmung:
nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Wandmontage möglich:
nein
Gehäuse anreihbar:
nein
Mit Lüftungsöffnungen:
ja


