Startseite

WEIDMULLER - WEI1238040000 ZEW 35 GR - 1238040000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1238040000 ZEW 35 GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Ausführung der Verriegelung - schraubenlos

  • Breite - 6 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 20 ST

EAN

4050118024401

Artikelnummer

WEI1238040000

Herstellernummer

1238040000

Hersteller

WEI

Farbe:

grau

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung der Verriegelung:

schraubenlos

Breite:

6 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

55 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Tiefe:

40 mm

Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.