WEIDMULLER - WEI1142980000 WBB WMF2.5 BLZ - 1142980000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - beige
Stärke - 5.08 mm
Rastbar - nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0
Packung
10 ST
EAN
4032248925896
Artikelnummer
WEI1142980000
Herstellernummer
1142980000
Hersteller
WEI
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
beige
Stärke:
5.08 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.


