Startseite

WEIDMULLER - WEI1071900000 EW 15/2 - 1071900000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1071900000 EW 15/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - beige

  • Montageart - Hutschiene TH15

  • Ausführung der Verriegelung - schraubbar

  • Breite - 8 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190462949

Artikelnummer

WEI1071900000

Herstellernummer

1071900000

Hersteller

WEI

Farbe:

beige

Montageart:

Hutschiene TH15

Ausführung der Verriegelung:

schraubbar

Breite:

8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

27 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

HB

Tiefe:

25 mm

Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.