Startseite

WEIDMULLER - WEI1069900000 WDS 2 - 1069900000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1069900000 WDS 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 22 A

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - beige

Packung

  • 20 ST

EAN

4008190094850

Artikelnummer

WEI1069900000

Herstellernummer

1069900000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

22 A

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

beige

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.