Startseite

WEIDMULLER - WEI1068890000 BG GHDE PT6 - 1068890000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1068890000 BG GHDE PT6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Breite - 104 mm

  • Höhe - 25 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248824120

Artikelnummer

WEI1068890000

Herstellernummer

1068890000

Hersteller

WEI

Ausführung:

sonstige

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

104 mm

Höhe:

25 mm

Custodia in plastica per dispositivi elettrici, elettromeccanici e pneumatici, oltre che per circuiti stampati. Adatta all'uso in ambienti difficili a livello meccanico e chimico. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.