WEIDMULLER - WEI1019000000 WNT 16N 10X3 - 1019000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...16 mm²
Bemessungsstrom In - 76 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Farbe - blau
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
50 ST
EAN
4008190273231
Artikelnummer
WEI1019000000
Herstellernummer
1019000000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5...16 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Farbe:
blau
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5...16 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung der Längstrennung:
gleitend
Höhe:
60 mm
Ausführung der Quertrennung:
ohne
Breite:
12 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...25 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Tiefe:
46.5 mm
Etagen intern gebrückt:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0