Startseite

WEIDMULLER - WEI1010880000 WNT 6 10X3 - 1010880000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1010880000 WNT 6 10X3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Farbe - blau

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190105969

Artikelnummer

WEI1010880000

Herstellernummer

1010880000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Bemessungsstrom In:

41 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Farbe:

blau

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

1

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung der Längstrennung:

gleitend

Höhe:

60 mm

Ausführung der Quertrennung:

ohne

Breite:

7.9 mm

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...10 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Tiefe:

46.5 mm

Etagen intern gebrückt:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.