WEIDMULLER - WEI0635900000 KLBUE SH1 - 0635900000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federanschluss
Breite - 15 mm
Höhe - 26.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Packung
500 ST
EAN
4008190192204
Artikelnummer
WEI0635900000
Herstellernummer
0635900000
Hersteller
WEI
Montageart:
Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federanschluss
Breite:
15 mm
Höhe:
26.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.


