Startseite

WEIDMULLER - WEI0565900000 H16,0/22 GN - 0565900000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0565900000 H16,0/22 GN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 16 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 12 mm

  • Farbe - grün

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190022181

Artikelnummer

WEI0565900000

Herstellernummer

0565900000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

16 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

12 mm

Farbe:

grün

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

AWG-Größe:

6

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.