Startseite

WEIDMULLER - WEI0545300000 QB 58/8/9/WI - 0545300000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0545300000 QB 58/8/9/WI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 58

  • Bemessungsstrom In - 27 A

  • Rastermaß - 8 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

4008190125080

Artikelnummer

WEI0545300000

Herstellernummer

0545300000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

58

Bemessungsstrom In:

27 A

Rastermaß:

8 mm

Farbe:

grau

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

nein

Bemessungsspannung:

400 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.