Startseite

WEIDMULLER - WEI0457600000 Q 3 SAK16 - 0457600000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0457600000 Q 3 SAK16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 3

  • Bemessungsstrom In - 76 A

  • Rastermaß - 6 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190022280

Artikelnummer

WEI0457600000

Herstellernummer

0457600000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

3

Bemessungsstrom In:

76 A

Rastermaß:

6 mm

Farbe:

grau

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

nein

Bemessungsspannung:

1000 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.