WEIDMULLER - WEI0383560000 EW 35 - 0383560000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - beige
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung - schraubbar
Breite - 8.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4008190181314
Artikelnummer
WEI0383560000
Herstellernummer
0383560000
Hersteller
WEI
Farbe:
beige
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Breite:
8.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
46 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Tiefe:
27 mm
Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.