Startseite

WEIDMULLER - WEI0353500000 FKSC M6X12 D9/SW3 - 0353500000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0353500000 FKSC M6X12 D9/SW3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge bis Unterkante Kopf - 12 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Schlüsselweite - 3 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190139285

Artikelnummer

WEI0353500000

Herstellernummer

0353500000

Hersteller

WEI

Werkstoff:

Stahl

Länge bis Unterkante Kopf:

12 mm

Gewindemaß (metrisch):

6

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Schlüsselweite:

3 mm

La vite di fissaggio assicura il contatto sicuro del conduttore alla guida di corrente.