WEIDMULLER - WEI0199360000 EWK 2 - 0199360000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - beige
Montageart - G-Schiene
Ausführung der Verriegelung - schraubbar
Breite - 15 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
50 ST
EAN
4008190023546
Artikelnummer
WEI0199360000
Herstellernummer
0199360000
Hersteller
WEI
Farbe:
beige
Montageart:
G-Schiene
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Breite:
15 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
27 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
42 mm
Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.


