Startseite

WEIDMULLER - WEI0120060000 ZW 45 RS OR - 0120060000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0120060000 ZW 45 RS OR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 33.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 20 ST

EAN

4008190114404

Artikelnummer

WEI0120060000

Herstellernummer

0120060000

Hersteller

WEI

Breite:

45 mm

Höhe:

33.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

2000

Schutzart (IP):

IP20

Custodia per componenti elettronici con forma del profilo per l'inserimento a incastro su una guida