Startseite

WATTS INDUSTRIES ITA - WAT0207060N MSV60.1/2 N VALV. SIC. 6,0 BAR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8019001130953

Artikelnummer

WAT0207060N

Herstellernummer

0207060N

Hersteller

WAT

MSVValvola di sicurezza a membrana. Attacchi 1/2” FF.Corpo in ottone CW671N. Manopola di scarico manuale in tecnopolimero.Molla in acciaio al Ni-Cr.Fluidi: acqua e glicol; % glicole ≤ 50%.Temperatura di esercizio:-10÷110°C.Conforme WRAS.Conforme Direttiva PED 2014/68/UE Numero identificativo CE1115.