Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG890-929 CONNETTORE DI DISTRIBUZIONE A H 5 POLI C - 890-929

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 13 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Art des Verteilers - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

7449073798422

Artikelnummer

WAG890-929

Herstellernummer

890-929

Hersteller

WAG

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

13 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP20

Art des Verteilers:

sonstige

Bemessungsstrom zur Leuchte:

13 A

Anzahl der Eingänge:

5

Anzahl der Ausgänge:

10

Pol-Kennzeichnung:

3, N, PE, 2, 1

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Farbe des separaten Adapterstücks:

ohne Adapterstück

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Halogenfrei:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

85 °C

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:

105 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbehandlung Kontakte:

sonstige

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

0.5 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Länge:

57.85 mm

Höhe:

32.62 mm

Breite:

25.2 mm

Art der integrierten Schaltung:

ohne

Befestigungsmöglichkeit:

nein

h-Verteiler; 5-polig; Kod. A; 1 Eingang; 2 Ausgänge; einseitige Abgänge; 2 Verriegelungsklinken; schwarz