Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG887-952 KIT CONNETTORE DI GIUNZIONE SERIE L-BOXX - 887-952

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.2...4 mm²

  • Anzahl der Klemmstellen - 0

  • Nennstrom - 32 A

  • Geeignet für flexible Leiter - ja

  • Farbe - farblos

Packung

  • 1 ST

EAN

4055143616997

Artikelnummer

WAG887-952

Herstellernummer

887-952

Hersteller

WAG

Nennquerschnitt:

0.2...4 mm²

Anzahl der Klemmstellen:

0

Nennstrom:

32 A

Geeignet für flexible Leiter:

ja

Farbe:

farblos

Mit Betätigungshebeln:

ja

Kabeldurchmesser:

0...0 mm

Nennspannung:

450 V

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0.2...4 mm²

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Transparent:

ja

Verbindungsklemmenset; L-BOXX® Mini; Serie 221