WAGO ITALIA SRL - WAG859-801 DC/DC IN DC 24 V, GRIGIO - 859-801

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 5...5 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 0.5 A
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 10...30 V
Packung
10 ST
EAN
2000000434667
Artikelnummer
WAG859-801
Herstellernummer
859-801
Hersteller
WAG
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
5...5 V
Max. Ausgangsstrom 1:
0.5 A
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
10...30 V
Kurzschlussfest:
nein
Leistungsabgabe:
2.5 W
Stabilisiert:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
0.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Breite:
6 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Einbauhöhe:
56 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
91 mm
Höhe:
56 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
0.33