Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG859-758 OPTO DC 24V, GRIGIO - 859-758

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 18...30 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung - 20...30 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.5 A

Packung

  • 10 ST

EAN

7449072294956

Artikelnummer

WAG859-758

Herstellernummer

859-758

Hersteller

WAG

Eingangsspannung:

18...30 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung:

20...30 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.5 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Optokopplermodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; Ausgangsspannungsbereich DC 20 … 30 V; Grenzdauerstrom 0,5 A; Frequenz 10 kHz; 6 mm Baubreite; grau