WAGO ITALIA SRL - WAG859-744 OPTO DC 12-48V, GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 10...53 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 3...53 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 4 A
Packung
10 ST
EAN
2000000241074
Artikelnummer
WAG859-744
Herstellernummer
859-744
Hersteller
WAG
Eingangsspannung:
10...53 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
3...53 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
4 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Optokopplermodul; Eingangsnennspannung DC 12 … 48 V; Ausgangsspannungsbereich DC 10 … 53 V; Grenzdauerstrom 4 A; 2-Leiter-Anschluss; 6 mm Baubreite; grau