WAGO ITALIA SRL - WAG831-1205 LEVA CONNETTORE MASCHIO PER 1 CONDUTTORE - 831-1205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²
Bemessungsstrom In - 41 A
Polzahl - 5
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Farbe - grau
Packung
24 ST
EAN
2000001602003
Artikelnummer
WAG831-1205
Herstellernummer
831-1205
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...10 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Polzahl:
5
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...10 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60...105 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
1000 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...10 mm²
Transparent:
nein
Tiefe:
49.2 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Breite:
7.62 mm
Höhe:
25 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0


