Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG790-216 STAFFA DI FISSAGGIO PER CAVO SCHERMATO L - 790-216

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG790-216 STAFFA DI FISSAGGIO PER CAVO SCHERMATO L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zulässiger Kabeldurchmesser - 6...16 mm

  • Montageart - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Breite - 28.3 mm

  • Höhe - 34.6 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

2000000461496

Artikelnummer

WAG790-216

Herstellernummer

790-216

Hersteller

WAG

Zulässiger Kabeldurchmesser:

6...16 mm

Montageart:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Breite:

28.3 mm

Höhe:

34.6 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Morsetto per cavi schermati; varie larghezze; diametro del conduttore compatibile;