WAGO ITALIA SRL - WAG787-885 RDM 2X DC 24V - 787-885

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 0.6...0.6 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 18...30 V
Packung
1 ST
EAN
7449079245753
Artikelnummer
WAG787-885
Herstellernummer
787-885
Hersteller
WAG
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
0.6...0.6 V
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
18...30 V
Kurzschlussfest:
nein
Stabilisiert:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Max. Ausgangsstrom 2:
40 A
Ausgangsspannung geregelt:
nein
Breite:
40 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
181 mm
Höhe:
163 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3