AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG787-885 RDM 2X DC 24V - 787-885

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di uscita 1 - 0.6...0.6 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 20 A

  • Tensione di uscita regolabile -

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 18...30 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079245753

Codice prodotto

WAG787-885

Cod. produttore

787-885

Produttore

WAG

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di uscita 1:

0.6...0.6 V

Max. corrente di uscita 1:

20 A

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

18...30 V

A prova di corto-circuito:

no

Stabilizzato:

no

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

20 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Max. corrente di uscita 2:

40 A

Tensione in uscita stabilizzata:

no

Larghezza:

40 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

181 mm

Altezza:

163 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

Larghezza in numero di moduli:

3

Modulo ridondante; Tensione d'ingresso 2 x 24 V DC; Corrente d'ingresso 2 x 20 A; Tensione d'uscita 24 V DC; Corrente d'uscita 40 A; possibilità di comunicazione; 10,00 mm²