WAGO ITALIA SRL - WAG787-881 CBM DC 24V - 787-881

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 20.4...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 20...30 V
Packung
1 ST
EAN
2000001560273
Artikelnummer
WAG787-881
Herstellernummer
787-881
Hersteller
WAG
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
20.4...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
20...30 V
Kurzschlussfest:
nein
Stabilisiert:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
nein
Breite:
57 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
181 mm
Höhe:
179 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4




