WAGO ITALIA SRL - WAG787-2810 DC/DC IN 24V DC - 787-2810

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 5...5 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 0.5 A
3. Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
7449076943508
Artikelnummer
WAG787-2810
Herstellernummer
787-2810
Hersteller
WAG
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
5...5 V
Max. Ausgangsstrom 1:
0.5 A
3. Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
15...30 V
Nennwert Ausgangsspannung 2:
10 V
2. Ausgangsspannung:
10...10 V
Nennwert Ausgangsspannung 3:
12 V
Kurzschlussfest:
ja
Stabilisiert:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
0.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
5 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Breite:
6 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
94 mm
Höhe:
96 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
0.33




