AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG787-2810 DC/DC IN 24V DC - 787-2810

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di uscita 1 - 5...5 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 0.5 A

  • Tensione di uscita 3 - 12...12 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076943508

Codice prodotto

WAG787-2810

Cod. produttore

787-2810

Produttore

WAG

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di uscita 1:

5...5 V

Max. corrente di uscita 1:

0.5 A

Tensione di uscita 3:

12...12 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

15...30 V

Valore nominale tensione d'uscita 2:

10 V

Tensione di uscita 2:

10...10 V

Valore nominale tensione d'uscita 3:

12 V

A prova di corto-circuito:

Stabilizzato:

no

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

0.5 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

5 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Larghezza:

6 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

94 mm

Altezza:

96 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

Larghezza in numero di moduli:

0.33

Convertitore DC/DC; Tensione di ingresso 24 V DC; Tensione di uscita regolabile 5/10/12 V DC; Corrente d'uscita 0,5 A; Contatto DC OK