Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG787-1671 AGM-BAT DC 24V - 787-1671

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 24 V

  • Kapazität - 800 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

  • Sonstige Bezeichnung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077775917

Artikelnummer

WAG787-1671

Herstellernummer

787-1671

Hersteller

WAG

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

24 V

Kapazität:

800 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Länge:

124 mm

Höhe inkl. Pole:

97 mm

Breite:

72 mm

Akkupack:

nein

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Kunststoffgehäuse:

nein

Umgebungstemperatur:

-20...40 °C

Geeignet für Schnellladung:

ja

Gewicht:

1000 g

Blei-Vlies-Akku-Modul; Eingangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 5 A; Kapazität 0,8 Ah; mit Battery-Control