WAGO ITALIA SRL - WAG773-173 CONNETTORE PUSH WIRE PER CONDUTTORI RIG - 773-173

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 2.5...6 mm²
Anzahl der Klemmstellen - 3
Nennstrom - 41 A
Geeignet für flexible Leiter - nein
Farbe - farblos
Packung
500 ST
EAN
2000003269198
Artikelnummer
WAG773-173
Herstellernummer
773-173
Hersteller
WAG
Nennquerschnitt:
2.5...6 mm²
Anzahl der Klemmstellen:
3
Nennstrom:
41 A
Geeignet für flexible Leiter:
nein
Farbe:
farblos
Mit Betätigungshebeln:
nein
Nennspannung:
400 V
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
2.5...6 mm²
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Transparent:
ja
AWG-Bereich:
10...14


